Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Außenmülltonnen Plaza®-Jr.-Behälter, 132 l, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG9P9000BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG9P9000BLA
EAN/GTIN:
00086876167047
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Die Plaza®-Jr.-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial bieten ein modernes Design mit einer seitlich zu öffnenden Tür für eine ergonomische Abfallentsorgung.
Modernes Design
Die selbstschließende Klappe verdeckt den Inhalt und verhindert Geruchsbildung und das Eindringen von Insekten
Auslaufsicherer Innenbehälter für einfache Entleerung
Abmessungen 104 x 52 x 54 cm
Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
132 l
Deckel:
Push-Klappe
... >
Dekorativer Abfallbehälter
>
Kunststoff- und Spezialbehälter
>
Plaza®
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
wertstoffbehälter schwarz edelstahl
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen edelstahl
,
Außenmülltonnen
,
Rubbermaid-Mülleimer
,
Plastikabfalleimer
,
Mülleimer
,
Rubbermaid-Abfalleimer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 480,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,45*
€ 718,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallcontainer 'Landmark' Rubbermaid, beige
Rubbermaid Commercial Products
ab € 632,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen