Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb
Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9S1100YEL
Herst.-Nr.:
     FG9S1100YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Einfach zu bedienen, gut zu sehen, schnell zu bewegen und leicht zu verstauen: Die mobile Absperrung besteht aus beweglichen Elementen mit einer Gesamtlänge von bis zu 4 Metern. Sie kann gerade, gebogen oder kreisförmig eingesetzt werden. ANSI- / OSHA-konforme Farben.
Die mobile Absperrung von Rubbermaid Commercial ist einfach zu bedienen, gut zu sehen, schnell zu bewegen und leicht zu verstauen. Die Absperrung ist 4 Meter lang und besteht aus 16 beweglichen Elementen, die in verschiedenen Formen aufgestellt werden können: gerade, gebogen oder kreisförmig. 4 Sicherungsbänder halten die Absperrung geschlossen, um sie kompakt zu verstauen. Die abriebfesten Laufräder ermöglichen eine schnelle Fortbewegung und Neupositionierung. Diese Absperrung mit Warnhinweis ist für den Innenbereich konzipiert und wird komplett montiert geliefert. ANSI- / OSHA-konforme Farbe.
  • Einfach zu bedienen, leicht zu bewegen und gut sichtbare mobile Sicherheitsabsperrung
  • Zwei 12 cm große abriebfeste Laufräder und 4 Sicherungsbänder sorgen für Mobilität und Stabilität
  • Leichtgewichtig und kompakt (60 x 33 cm Stellfläche im geschlossenen Zustand)
  • Für Innenbereiche konzipiert
  • Wird komplett montiert geliefert
  • ANSI- / OSHA-konforme Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, Schrankenzaun, mobile Absperrung, scherengitter 4m, absperrschere, scherengitter gelb, Sicherheitsabsperrungen, Sicherheitsabsperrung, Einziehbare Absperrungen, Kunststoffabsperrungen, Fußgängerabsperrungen, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Absperrung, Tragbare Absperrung, Sicherheit
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,67*
€ 493,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 19,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,41*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,75*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.