Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, leichte Lasten, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG9T1300BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG9T1300BLA
EAN/GTIN:
00086876184167
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 204 kg.
Die Tilt-Truck-Kippmulde von Rubbermaid Commercial aus robustem Strukturschaum ist für den gewerblichen Einsatz geeignet und transportiert Lasten von bis zu 204 kg. Diese Kippmulden passen problemlos durch gängige Türöffnungen und in Aufzüge. Die abriebfesten Laufrollen vermeiden lästiges Nachreinigen. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung ermöglicht kontrolliertes Entleeren durch eine einzelne Person. Der Kippmulden-Truck ist einfach zu reinigen und praktisch wartungsfrei. Sein einzigartiger Lenkgriff erlaubt problemloses Manövrieren und eine sichere Handhabung. Optional mit Kuppeldeckel erhältlich.
Das einzigartige Design des Lenkgriffs sorgt für mehr Manövrierbarkeit
Einfach zu reinigen und praktisch wartungsfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
0,38 m³
Abfallart:
Für eine Abfallart
... >
Material-Transport
>
Wagen mit hohem Fassungsvermögen
>
Kippmulden
Weitere Suchbegriffe:
Rollbehälter
,
abfallcontainer schwarz
,
abfall container
,
Kippmulde
,
Kippmulden
,
Kippmulde aus Strukturschaum
,
Abfallwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,38*
€ 958,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,88*
€ 944,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,79*
€ 847,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9T2200BLA
ab € 227,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen