Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Abfallwagen
>
Artikel
Abfallwagen Executive-Serie, Mega BRUTE®, mobiler Sammelbehälter, 454 L, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG9W7300BLA
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG9W7300BLA
EAN/GTIN:
00086876184907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der mobile Mega-BRUTE®-Sammelbehälter von Rubbermaid Commercial ist eine sehr vielseitige Lösung für das Sammeln und Sortieren von Großabfällen.
Der mobile Mega-BRUTE-Sammelbehälter von Rubbermaid Commercial ist ein leicht manövrierbares Sammel- und Sortiersystem für Abfälle und Wäsche.
Hohes Fassungsvermögen: 454 L / 181 kg
Sehr wendig: passt durch Standardtüren und ist für die meisten Aufzüge geeignet
Türen an der Rückseite ermöglichen die leichte Entnahme voller Behälter
Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
454 L
Abfallart:
Mehrfachtrennung
... >
Material-Transport
>
Wagen mit hohem Fassungsvermögen
>
Mega-BRUTE®
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsammelwagen
,
Abfallwagen
,
Müllbeutelwagen
,
Müllsackwagen
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Sammelbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer schwarz kunststoff
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen schwarz
,
Abfalleimerwagen
,
Müllwagen
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Sortierung
,
Mega
,
Brute
,
Brute®
,
Abfallcontainer
,
Rollbehälter
,
Abfall
,
Abfallbehälter
,
Abfallmanagement
,
Behälter auf Rollen
,
Müll
,
Mehrzweckwagen
,
Wagen
,
Metallwagen
,
Rollender Mehrzweckwagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 628,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,31*
€ 921,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 719,55*
€ 856,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,18*
€ 810,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,74*
€ 748,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllwagenabdeckung Executive-Serie, Mega BRUTE®, Deckel für mobilen Sammelbehälter, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9W7200BLA
ab € 190,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen