| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CDDND-FGT81206GR00 Herst.-Nr.: FGT81206GR00 EAN/GTIN: 10086876201229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Web-Foot®-Mikrofaser-Fransenmopp von Rubbermaid Commercial verfügt über eine Zweikomponenten-Mikrofaser mit Endlosfilament, die schnell und einfach reinigt, Feuchtigkeit absorbiert und wieder abgibt. Der Web-Foot®-Mikrofaser-Fransenmopp von Rubbermaid Commercial verfügt über eine Zweikomponenten-Mikrofaser für eine erstklassige Reinigung, Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit. Der Mikrofaser-Mopp ist mit einem Kopf- und Halteband ausgestattet und hält bis zu 200 Waschgänge in heißem und kaltem Wasser mit Bleichmittel sicher stand. Der Bodenmopp enthält bis zu 50 % recycelten PET-Kunststoff und ist damit ideal für den gewerblichen Einsatz. Diese Bodenmops sind auf einen verbesserten Bodenkontakt ausgelegt, um die Reinigungsleistung zu optimieren. Die röhrenförmige Struktur der Fransen verringert den Widerstand und macht die Arbeit leichter. - Entwickelt für größeren Bodenkontakt und verbesserte Aufnahmefähigkeit
- Dreimal länger haltbar als Mopps mit herkömmlicher Struktur und Lebensdauer, über dreimal so viele Waschgänge
- Höhere Absorptionsfähigkeit und bessere Auswringeigenschaften
- Röhrenförmige Struktur verringert den Widerstand und steigert so die Produktivität
- Kompatibel mit allen herkömmlichen Nassmopp-Stielen und Haltern
- Recycelte Bestandteile: bis zu 50 % PET-Kunststoff
- Erstklassige Waschbarkeit: bis zu 200 Waschgänge
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grün | Material: | Mikrofaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, rubbermaid microfasermopp, microfasermopp, feuchtwischmopp microfaser, Nassmopp, Mikrofaser-Mopp, Reinigungsgeräte, Moppzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |