Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 5-Liter-Eimer mit Füllmarken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer 5 Liter, Rubbermaid, VB 000983-10, Rot
Eimer 5 Liter, Rubbermaid, VB 000983-10, Rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-R050768
Herst.-Nr.:
     R050768
EAN/GTIN:
     5453001911939
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Die hoch belastbaren 5-Liter-Eimer für Reinigungswagen von Rubbermaid Commercial sind die perfekte Lösung für die Reinigung in engen Räumen.
  • In die 5-Liter-Eimer passen für schnelle Reinigungen eine Sprühflasche und Mikrofasertücher.
  • Durch die leicht zu reinigende, Oberfläche sieht unser Behälter immer wie neu aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
ROT
Material:
Kunststoff
Volumen:
5 L
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, haushaltseimer rot 5 l, haushaltseimer 5 liter, haushaltseimer, Eimer, Große Eimer, Reinigungswagen-Zubehör, Farbige Eimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 449,58*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7400BLA
ab € 566,33*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG618900BLA
ab € 937,38*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG619000BLA
ab € 1.045,63*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7500BLA
ab € 879,07*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
1805985
ab € 196,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.