Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstuhl Sturdy Chair™ Hochstuhl inkl. Stuhlbeine, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R050837 Hochstuhl Rot
Rubbermaid R050837 Hochstuhl Rot
Artikel-Nr.:
     CDDND-R050837
Herst.-Nr.:
     R050837
EAN/GTIN:
     5453001912387
Suchbegriffe:
Hochstuhl
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
Microban Sturdy Chair™ Hochstuhl ohne Rollen
Sturdy Chair™-Hochstuhl von Rubbermaid Commercial mit antimikrobiellem Microban-Schutz, ohne Rollen
  • Das zeitgenössische Design mit Microban®-Technologie lässt sich leichter reinigen als Holz
  • Erfüllt ASTM F404-18, DIN EN 14988:2017 und europäische Sicherheitsstandards
  • Stapelbar, daher platzsparende Aufbewahrung
  • Passt ohne Tablett unter Standardtische
  • 3-Punkt-Gurt mit Einhand-Entriegelung
  • Dieses Produkt ist für Kleinkinder geeignet, die ohne Hilfe aufrecht sitzen können (bis zu einem Alter von 3 Jahren oder einem maximalen Gewicht von 15 kg).
Weitere Informationen:
Farbe:
ROT
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: kinderhochstuhl, Restaurant-Hochstuhl, Kinderstühle, Babystuhl, Microban-Schutz, Sturdy Chair
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG781588RED
ab € 65,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.