Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spotrohr Julian Schwarz 19 x 83 cm 73 Watt Kegel Basic | DD128852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-128852
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     128852
EAN/GTIN:
     4059432283525
Suchbegriffe:
Deckenleuchte
Spotrohr
Innenleuchte
Lampe

Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an Leuchten, die jeden Raum in ein warmes und einladendes Licht tauchen. Unsere Deckenleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung für Ihre Räume, während stilvolle Steh- und Tischleuchten gemütliche Lichtakzente setzen. Mit einer eindrucksvollen Bogenstandleuchte schaffen Sie einen echten Hingucker, und unsere eleganten Pendelleuchten verleihen Ihrem Zuhause ein modernes Flair. Für präzises Licht sorgen unsere Spotbalken, -rohre, -rondelle und -spiralen, die flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können. Auch im Außenbereich bieten wir mit robusten Sockel- und Wandleuchten Sicherheit und eine stilvolle Beleuchtung. Egal, ob Sie einen modernen, klassischen oder minimalistischen Stil bevorzugen – bei uns finden Sie die perfekte Leuchte, um Ihr Zuhause in Szene zu setzen. Erleben Sie die Magie des Lichts und lassen Sie sich von unseren hochwertigen Leuchten inspirieren!

Weitere Informationen:
Leuchtenart:
Spotrohr
Eigenschaft 1:
Energieeffizienzklasse: F
Eigenschaft 2:
Farbtemperatur: 3000 K
Eigenschaft 3:
LED integriert
Eigenschaft 4:
Leuchtmittel: QPAR51 GU10
Eigenschaft 5:
Lichtfarbe: Warmweiß
Eigenschaft 6:
Lumen: 300
Eigenschaft 7:
Schutzklasse: I - IP20
Eigenschaft 8:
Schutzklasse: I - IP23
Eigenschaft 9:
Schutzklasse: I - IP44
Eigenschaft 10:
Schutzklasse: I - IP54
Eigenschaft 11:
Spannung: 220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.