Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestapete Weiß Unitapete Überstreichbar 25,00 m x 1,06 m | 248411


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Detailbild
Detailbild
Raumbild
Raumbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-248411
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     248411
EAN/GTIN:
     4000776248411
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete

Vliestapete Weiß Unitapete Überstreichbar ansatzfrei 25,00 m x 1,06 m

Hervorragende Qualität, leichte Verarbeitung und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten machen die überstreichbaren Tapeten zu den beliebtesten Produkten für eine moderne Wandgestaltung. Die kreativen Artikel der individuell überstreichbaren Tapeten für Wand und Decke vereinen spannende Effektstrukturen für einen einzigartigen Look an Ihrer Wand. Überzeugen Sie sich selbst von dezenten Streifen-, Putz- und Textiloptiken, stilvollen Barockornamenten oder verspielten Dekoren. Genießen Sie zudem die einfache Verarbeitung der formstabilen Tapeten für ein schnelles und perfektes Ergebnis.

Produktmerkmale:

  • Maße: 25,00 m x 1,06 m
  • Rapport: ansatzfrei
  • Farbe:
  • Material:
  • Eigenschaften: hoch waschbeständig, gut lichtbeständig, restlos trocken abziehbar
Weitere Informationen:
Länge:
2500 cm
Breite:
106 cm
Rapport:
ansatzfrei
Gewicht:
2,31 kg
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
hoch waschbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
FSC-Mix:
Ja
RAL-GZ 479:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Überstreichbar, Tapete, Strukturtapete, Einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 65,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,95*
€ 99,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,11*
€ 98,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,30*
€ 94,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,84*
€ 92,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,02*
€ 77,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.