Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapete Einfarbig Grün extrem robust schlagfest Objektgeeignet 21,00 x 1,06 m | 307291


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenbild
Rollenbild
Detailbild
Raumbild
Artikelbild
Raumbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-307291
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     307291
EAN/GTIN:
     4051315125526
Suchbegriffe:
Tapeten
Vinyltapete
Vliestapete

AP Longlife Colours: Die ideale Lösung für stark beanspruchte Objekte

Willkommen in der Welt von AP Longlife Colours – der Tapetenkollektion, die speziell für anspruchsvolle Objekte entwickelt wurde. Wenn Sie nach einer robusten, langlebigen und ästhetisch ansprechenden Wandlösung suchen, sind Sie hier genau richtig.

Warum AP Longlife Colours für Ihre Objekte?

1. Außergewöhnliche Robustheit:Unsere Tapeten der AP Longlife Colours Kollektion sind für ihre extreme Widerstandsfähigkeit bekannt. Sie sind schlagfest und halten den Herausforderungen stark frequentierter Bereiche mühelos stand. Egal ob Hotelflure, Büros, Schulen oder öffentliche Gebäude – AP Longlife Colours bietet die Haltbarkeit, die Sie benötigen.

2. Schwer entflammbar:Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Daher sind alle Tapeten dieser Kollektion schwer entflammbar und erfüllen die höchsten Brandschutzanforderungen. Schützen Sie Ihre Objekte und schaffen Sie gleichzeitig ein stilvolles Ambiente.

3. Langlebigkeit trifft auf Design:AP Longlife Colours verbindet Funktionalität mit ästhetischem Anspruch. Wählen Sie aus einer breiten Palette an Farben und Mustern, um Ihre Räume nicht nur sicher, sondern auch attraktiv zu gestalten.

4. Leicht zu reinigen und zu pflegen:In stark beanspruchten Bereichen ist Hygiene entscheidend. Die abwaschbare Oberfläche der AP Longlife Colours Tapeten ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege, sodass Ihre Wände stets wie neu aussehen.

Gestalten Sie langlebige und sichere Räume:

AP Longlife Colours ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Design legen. Schaffen Sie ein ansprechendes und dauerhaft schönes Umfeld in stark frequentierten Objekten.

Weitere Informationen:
Länge:
21 m
Breite:
1,06 m
Material:
Vinyl
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
hochscheuerbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Rapport:
ansatzfrei
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
CE-Kennzeichen:
DoP24 - Bs1,d0 (schwer entflammbar)
Struktur:
leicht strukturiert
Besonderheit:
schlagfest
Weitere Suchbegriffe: Tapete, Schlagfeste Tapete, Robuste Tapete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 56,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,20*
€ 87,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,17*
€ 82,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,45*
€ 67,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.