Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Renovier-Set 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-909024
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909024
EAN/GTIN:
     4051315604151
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Profi Renovier-Set 9-teilig

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 36 x 25 x 5 cm (Maße des verpackten Sets)
  • Material: Kunststoff (Farbrollerbügel), Holzpinsel
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: Renovier-Set für praktisches arbeiten im Innenbereich. Universell einsetzbar für Wandfarben, Deckenfarben und Lasuren.
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: einfaches und schnelles Wechseln der Farb- und Lasurrollen. Mit den verschiedenen Pinselgrößen lassen sich auch schwierig zugängliche Stellen leicht streichen.
  • Eigenschaft 3: VARIABILITÄT: Die verschiedenen Walzen eignen sich für Farben, Lasuren und auch Lacke und decken ein breites Spektrum ab.
  • Eigenschaft 4: INHALT: 1 x Farbrollerbügel 10 cm, 1 x Schaumwalze 11 cm, 1 x Farbwalze 10 cm, 1 x Farbwalze für Lasuren 10 cm, 1 x Kreppband 18 mm x 25 m, 1 x Abdeckfolie 4 x 2,5 m, 1 x Flachpinsel 25 mm, 1 x Eckenpinsel 35 mm, 1 Universalpinsel Gr. 10
Weitere Informationen:
Inhalt:
Farbrollerügel 10 cm | Schaumwalze 11 cm / Farbwalze 10 cm / Farbwalze für Lasuren 10 cm | Kreppband 18 mm x 25 m | Abdeckfolie 4 x 2,5 m | Flachpinsel 25 mm / Eckenpinsel 35 mm / Universalpinsel Gr. 10
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, schaumstoff malerrolle, farbrolle, Renovierset, Profi-Renovier-Set, Farbrollerbügel, Schaumwalze, Farbwalze, Kreppband, Abdeckfolie, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.