Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 100, 98W, 4000K, 90°x90°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDZ68-442209100131
Hersteller:
Lichtline
Herst.-Nr.:
442209100131
EAN/GTIN:
4260374018445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in schwarz, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Besonders geeignet bei hohen Installationen. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
60000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
98 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
14700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14700 lm
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
325 mm
Höhe/Tiefe:
91 mm
Länge:
310 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leuchtenlichtausbeute:
150 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Notstromversorgung integriert:
nein
Anschlussart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
95000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40 °C | 50 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager CDZ68
>
Außenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
led hallenleuchte 4000k
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Highbay
,
HQL-Ersatzleuchte
,
HQI-Ersatzleuchte
,
Deckenleuchte
,
Anbauleuchte
,
Wandleuchte
,
Fluter
,
Flutlicht
,
IP-Leuchte
,
Außenleuchte
,
Halogen-Ersatzleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,45*
€ 678,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,44*
€ 655,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,80*
€ 635,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,01*
€ 591,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 100, 98W, 4000K, 60°x60°
Lichtline
442206100130
ab € 497,59*
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 100, 98W, 4000K, 60°x90°
Lichtline
442269100132
ab € 496,04*
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 100, 98W, 4000K, 85°x135°
Lichtline
442285100133
ab € 496,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen