Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 60W, 4000K, 90°x90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 60W, 4000K, 90°x90°
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 60W, 4000K, 90°x90°
LED-Hallentiefstrahler FloodLUX PRO 60W, 4000K, 90°x90°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-454006000026
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     454006000026
EAN/GTIN:
     4260374018322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in schwarz, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Besonders geeignet bei hohen Installationen. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
60 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
8500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8500 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
360 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Länge:
308 mm
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leuchtenlichtausbeute:
142 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Oberfläche gebürstet:
nein
Reflektor:
ohne
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
454004000024
ab € 215,62*
Ähnlich
Lichtline
454006000027
ab € 228,84*
Ähnlich
Lichtline
455006000020
ab € 229,98*
Ähnlich
Lichtline
454008000028
ab € 243,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.