Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstange für LED-Büroleuchte OfficeLUX ORB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsstange für LED-Büroleuchte OfficeLUX ORB
Befestigungsstange für LED-Büroleuchte OfficeLUX ORB
Befestigungsstange für LED-Büroleuchte OfficeLUX ORB
Artikel-Nr.:
     CDZ68-471210040056
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     471210040056
EAN/GTIN:
     4260374016717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Befestigungsstange zur Montage der LED-Büroleuchte OfficeLUX ORB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsstange, Abhängung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
471220040055
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.