Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 140W, 4000K, 45°x150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 140W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 140W, 4000K, 45°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 140W, 4000K, 45°x150°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-490140150009
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     490140150009
EAN/GTIN:
     4260374013396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand. Geringe Verschmutzungsneigung. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Mastleuchten. Passend für Mastdurchmesser von 42 - 60 mm. Einsatzbereiche: Parkplatz- und Wegebeleuchtung, Be- und Entladezonen, etc.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
600 mA
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
3130 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Zopfmaß:
42 mm | 60 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
140 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18700 lm
Leuchtenlichtausbeute:
134 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
352 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Länge:
763 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, Parkplatzleuchte, Wegeleuchte, Außenleuchte, Mastansatzleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,81*
€ 540,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474919760021
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.