Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 50°x150°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 50°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 50°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 30W, 4000K, 50°x150°
Artikel-Nr.:
     CDZ68-495040030113
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     495040030113
EAN/GTIN:
     4260374016540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Straßen-, Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand. Geringe Verschmutzungsneigung. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber herkömmlichen Mastleuchten. Passend für Mastdurchmesser von 42 - 60 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
130 mA
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
625 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Zopfmaß:
42 mm | 60 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4300 lm
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
283 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
679 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, mastleuchten led, straßenbeleuchtung, Parkplatzleuchte, Wegeleuchte, Außenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastansatzleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474919760021
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.