Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS 35W, 1240x310mm, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS 35W, 1240x310mm, 4000K
LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS 35W, 1240x310mm, 4000K
LED-Panel PanelLUX SLIM LONG PLUS 35W, 1240x310mm, 4000K
Artikel-Nr.:
     CDZ68-626240350018
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     626240350018
EAN/GTIN:
     4260374015840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
LED-Panel zum Einbau in eine Rasterdecke im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage, geringe Einbautiefe. Einfacher Austausch von herkömmlichen Rasterdeckenleuchten. Abhängung möglich. Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Lange Lebensdauer, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe. Geringer Wartungsaufwand. Geeignet zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Räume mit einer Höhe von bis zu 4 m. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Rasterdeckeneinbauleuchte. Vorschaltgerät liegt nicht bei, muss seperat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
152 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25 °C | 45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
ja
Max. Systemleistung:
35 W
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
11 mm
Länge:
1240 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Blendbegrenzung (UGR):
18.7
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
Stecker
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
80000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Wandmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, einbauleuchte led, Einbauleuchte, Deckenleuchte, Innenraumleuchte, Rasterdeckenleuchte, Büroleuchte, Pendelleuchte, UGR-Leuchte, Odenwaldleuchte, Einlegeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
626240380012
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.