Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenpräsenzmelder Quattro, DALI - Vollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenpräsenzmelder Quattro, DALI - Vollsystem
Deckenpräsenzmelder Quattro, DALI - Vollsystem
Deckenpräsenzmelder Quattro, DALI - Vollsystem
Artikel-Nr.:
     CDZ68-LL057497
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     LL057497
EAN/GTIN:
     4007841057497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Vernetzbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Max. Präsenzbereich:
64 m²
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Ansprechhelligkeit:
10 lx | 1000 lx
Anzahl der Schaltzonen:
4800
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Konstantlichtregelung:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Fernbedienbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder, Sensor, Erfassung, Intelligent lighting, Lichtsteuerung, Überwachung, Infrarot-Melder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
ST 363
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.