| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-104125114040 Herst.-Nr.: 104125114040 EAN/GTIN: 840283906657 |
| | |
|
| | |
| UAG Urban Armor Gear Metropolis Case für Apple AirPods Pro (2022) P/N: 104125114040 Farbe: BALLISTIC ARMR Schwarz Wenn Sie auf der Suche nach einer Schutzhülle für Ihre Apple AirPods sind, ist eine UAG Schutzhülle eine gute Wahl. Die Schutzhülle besteht aus einer harten Außenschale und einem weichen Innensilikon, das Ihre Ohrhörer vor Stürzen, Stößen, Kratzern und mehr schützt. Die Schutzhülle verfügt außerdem über einen erhöhten Rahmen um den AirPods Ladeanschluss, der dazu beiträgt, den Anschluss sauber und frei von Verschmutzungen zu halten. Außerdem ist die Schutzhülle mit einem Karabinerhaken versehen, so dass es einfach an einer Tasche oder einem Schlüsselbund befestigt werden kann. Ganz gleich, ob die AirPods beim Training, bei der Fahrt zur Arbeit oder einfach nur im Alltag verwendet werden, die UAG Schutzhülle sorgt dafür, dass sie sicher und geschützt sind.
Hergestellt mit BALLISTIC ARMR. Entwickelt, um zu schützen. Entwickelt, um zu widerstehen. BALLISTIC ARMR kombiniert eine sturzgeprüfte Panzerschale mit hochfesten, abriebfesten Stoffen, um Ihre AirPods vor allem zu schützen, was das Leben Ihnen entgegenwirft. Features: - Schützt Ihre AirPods vor Stößen, Stürzen und Kratzern
- Modernes Design
- Hochwertige Materialien / Ballistic Nylon
- Kombination aus TPU und einer Gewebeeinlage
- Abnehmbarer Karabinerhaken zur Befestigung an Ihrem Rucksack, Tasche oder Gürtel
- Eine Abdeckung schützt den Lightning Anschluss
- Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete) / LED Statusanzeige
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität: Apple AirPods Pro (2. Generation 2022) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, in-ear kopfhörer |
| | |
| |