| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-10691 Herst.-Nr.: 10691 EAN/GTIN: 4260464226910 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin BackCase Pankow Clear für das Apple iPhone 12 mini P/N: 10691 Farbe: Transparent Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H). Features: - Absolut passgenau
- Rutschfestes Material
- Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
- Flexibel & stoßfest
- 360° Schutz
- Perfekte Haptik
- Dünn & leicht
- Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
- Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
Kompatibilität: Apple iPhone 12 mini Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 12 mini | Etui-Typ: | Backcover | Material: | TPU | Produktfarbe: | Transparent | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 5, mobiltelefon hülle, jt berlin iphone case, iPhone 12 mini, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, transparent |
| | |
| |