Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin SilikonCase Steglitz Apple iPhone 13 mini Hülle - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Rot
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Rot
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Rot
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Rot
JT BERLIN Steglitz Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Rot
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10771
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10771
EAN/GTIN:
     4260464227719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin Liquid SilikonCase Steglitz für das Apple iPhone 13 mini Hülle -
P/N: 10771
Farbe: Rot

Das Liquid SilikonCase „Steglitz“ von JT Berlin ist der perfekte Schutz für das Smartphone. Die Außenschicht der Hülle ist mit „liquid silicone“ beschichtet, wodurch das Gerät großartig in der Hand liegt. Flüssigsilikone sind gesundheitlich unbedenklich und haben eine sehr gute haptische und elastische Funktion, außerdem sind sie Witterungs- und Alterungsbeständig. Durch diese Eigenschaften werden sie sogar in der Medizintechnik bis zur Lebensmittelbranche eingesetzt. Auch die seitlichen Tasten werden geschützt und das weiche Innenfutter aus Mikrofaser schont die Rückseite. Durch die dünne Bauweise ist kabelloses Laden möglich.

Features:
  • Schützt und personalisiert Ihr neues Smartphone
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Hergestellt für einen extrem langlebigen Schutz
  • Witterungs- und alterungsbeständiges Design
  • Sehr gute haptische und elastische Eigenschaften
  • Hergestellt aus hochwertigem Flüssig-Silikon mit Mikrofaser-Interieur
  • Absolut passgenau hergestellt
Kompatibilität:
Apple iPhone 13 mini
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13 Mini
Etui-Typ:
Backcase
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Rot
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 13 Mini Case, iPhone 13 Mini Hülle, iPhone 13 Mini Schutzhülle, Hülle iPhone 13 Mini, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, Silikon, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.