Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Safe Apple iPhone 13 Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
JT Berlin BackCase Pankow Safe Apple iPhone 13 Hülle - schwarz
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10821
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10821
EAN/GTIN:
     4260464228211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Pankow Safe für das Apple iPhone 13
P/N: 10821
Farbe: Schwarz

Das BackCase „Pankow Safe“ von JT Berlin ist ein äußerst robustes 2-teiliges Case für das Smartphone. Zwei qualitativ hochwertige Materialien - weiches TPU und hochwertiges Polycarbonat - sind miteinander verschmolzen. Die hochwerigen Materialien sorgen nicht nur für großartigen Schutz, sondern ermöglichen es dem Case auch, sein gutes Aussehen für eine lange Zeit beizubehalten.

Features:
  • Bis zu 1,2m getesteter Fallschutz
  • Hergestellt aus hochwertiger Polycarbonate-Schale mit TPU-Inlay
  • Der um 1,3mm erhöhte Rand schützt das Display und die Kamera vor Kratzern und Beschädigungen
  • Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
  • Verchromte Tasten zum Ein- und Ausschalten und für die Lautstärkeregler des iPhones
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13
Etui-Typ:
Backcase
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iPhone 13 Case, iPhone 13 Hülle, iPhone 13 Schutzhülle, Hülle iPhone 13, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, TPU, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.