| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CE8PG-10879 Herst.-Nr.: 10879 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JT Berlin BackCase Pankow Safe für das Apple iPhone 14 P/N: 10879 Farbe: Schwarz Das BackCase „Pankow Safe“ von JT Berlin ist ein äußerst robustes 2-teiliges Case für das Smartphone. Zwei qualitativ hochwertige Materialien - weiches TPU und hochwertiges Polycarbonat - sind miteinander verschmolzen. Die hochwerigen Materialien sorgen nicht nur für großartigen Schutz, sondern ermöglichen es dem Case auch, sein gutes Aussehen für eine lange Zeit beizubehalten. Features: - Bis zu 1,2m getesteter Fallschutz
- Hergestellt aus hochwertiger Polycarbonate-Schale mit TPU-Inlay
- Der um 1,3mm erhöhte Rand schützt das Display und die Kamera vor Kratzern und Beschädigungen
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Verchromte Tasten zum Ein- und Ausschalten und für die Lautstärkeregler des iPhones
- Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität: Apple iPhone 14 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU | Produktfarbe: | Schwarz | MagSafe-kompatibel: | Nein | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14, iPhone 14 Case, iPhone 14 Hülle, iPhone 14 Schutzhülle, Hülle iPhone 14, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, TPU, schwarz, kabellos laden, induktiv laden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |