Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Clear Samsung Galaxy XCover 6 Pro Hülle - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10891
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10891
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
JT Berlin BackCase Pankow Clear für das Samsung Galaxy XCover 6 Pro
P/N: 10891
Farbe: Transparent

Das BackCase „Pankow Clear“ von JT Berlin hat einen Rahmen aus stoß-absorbierenden TPU. Die seitlichen Tasten werden ebenfalls geschützt und bieten einen optimalen Druckpunkt. Die Rückseite besteht aus kratzfesten Acrylglas (Härtegrat 2H).

Features:
  • Absolut passgenau
  • Rutschfestes Material
  • Mit kratzfester und fingerabdruck-abweisender Beschichtung
  • Flexibel & stoßfest
  • 360° Schutz
  • Perfekte Haptik
  • Dünn & leicht
  • Clear Dual Case TPU / kratzfestes Acrylglas
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse und Kamera, sind weiterhin perfekt benutzbar
Kompatibilität:
Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy XCover 6 Pro
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU
Produktfarbe:
transparent
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Galaxy XCover 6 Pro Case, Samsung Galaxy XCover 6 Pro Hülle, Samsung Galaxy XCover 6 Pro Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy XCover 6 Pro Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, jtberlin, SchutzhülleSamsung Galaxy, Samsung Galaxy Case, Samsung Galaxy Cover, Samsung Galaxy Hülle, Samsung Galaxy Schutzhülle, transparent, TPU, 2023, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.