Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT Berlin BackCase Pankow Safe Apple iPhone SE (2022) - Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-10925
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10925
EAN/GTIN:
     4260464229256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
JT Berlin BackCase Pankow Safe für das Apple iPhone SE i
P/N: 10925
Farbe: Schwarz

Das BackCase „Pankow Safe“ von JT Berlin ist ein äußerst robustes 2-teiliges Case für das Smartphone. Zwei qualitativ hochwertige Materialien - weiches TPU und hochwertiges Polycarbonat - sind miteinander verschmolzen. Die hochwerigen Materialien sorgen nicht nur für großartigen Schutz, sondern ermöglichen es dem Case auch, sein gutes Aussehen für eine lange Zeit beizubehalten.

Features:
  • Bis zu 1,2m getesteter Fallschutz
  • Hergestellt aus hochwertiger Polycarbonate-Schale mit TPU-Inlay
  • Der um 1,3mm erhöhte Rand schützt das Display und die Kamera vor Kratzern und Beschädigungen
  • Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
  • Verchromte Tasten zum Ein- und Ausschalten und für die Lautstärkeregler des iPhones
  • Alle Funktionen, wie z. B. Tasten, Anschlüsse, Kamera und Induktionsladung, sind weiterhin perfekt benutzbar
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Gerätekompatibilität:
iPhone SE (2022 & 2020)/8
Etui-Typ:
Backcover
Material:
TPU
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.