| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-112047114040 Herst.-Nr.: 112047114040 EAN/GTIN: 812451034561 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Pathfinder Case für das Apple iPhone SE P/N: 112047114040 Farbe: Schwarz Die ultra-robuste Schutzlösung von Urban Armor Gear für das Apple iPhone bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.Features: - Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Die harten Außenkanten schützen zuverlässig gegen Schäden bei Stürzen
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Kratzfeste Antirutschpads
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7, 6S/6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |