Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Workflow Battery Case - Apple iPhone 12/12 Pro -wiederaufladbar- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114012BW4040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114012BW4040
EAN/GTIN:
     840283903205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Rugged Workflow Case mit austauschbarem Zusatzakku für das Apple iPhone 12/12 Pro
P/N: 114012BW4040
Farbe: Schwarz
Verpackungsart: Bulk (Braune Schachtel)

UAG wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige, robuste und leichte Schutzausrüstung mit ultimativem Sturzschutz für Personen herzustellen, die nur das Beste von einem Produkt erwarten.

Diese Philosophie haben wir auch auf unser Design und unsere Funktionalität übertragen und innovative Lösungen für Unternehmen entwickelt. Jede von uns angebotene Lösung schützt nicht nur die für Ihren Arbeitsalltag wichtigen Geräte und versorgt sie mit Strom, sondern wir bemühen uns auch um mehr Flexibilität, ein besseres Benutzererlebnis und mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsablauf.


Wir stellen Ihnen das UAG Rugged Workflow Case für das iPhone 12/12 Pro vor.

Mit einem eingebauten, tauschbaren Akku und optional erhältlichem Ladezubehör bietet es ununterbrochene 24/7-Leistung für Ihr iPhone. Das Case ermöglicht eine präzise Daten- und Barcodeerfassung mit der leistungsstarken integrierten Kamera des iPhones. Maximieren Sie die Effizienz und Geschwindigkeit in den anspruchsvollsten Umgebungen. Ideal für Lagerhaltung, Gepäckabfertigung, Bestandsverwaltung, Transport und Logistik, Fertigung oder jede andere Anwendung, bei der Ihr Gerät rund um die Uhr arbeiten muss. Dieses robuste Gehäuse besteht aus langlebigen Premium-Materialien und ist für den Einsatz in nahezu jeder Umgebung geeignet.

Optional erhältliches Zubehör aus der Workflow-Produktserie:
5-fach-Ladegerät für Cases, 5-fach-Ladegerät für Akkus, Desktop Ladestation (1x Case & 1x Zusatz-Akku), 3.000 mAh Zusatz-Standard-Akku, 5.000 mAh Zusatz-Akku mit höherer Leistung und Displayschutzglas in Industriequalität.

Features:
  • AUFPRALLSCHUTZ
    Entwickelt, um den Strapazen des täglichen Gebrauchs in nahezu jeder Umgebung standzuhalten. Erfüllt den Militärstandard MIL-STD 810G von 3,6 Metern (12 Fuß)
  • UNUNTERBROCHENE LEISTUNG
    Die schnell austauschbare Batterie (3.000mAh) lädt das iPhone kontinuierlich auf und ermöglicht so einen 24/7-Betrieb. Der optional erhältliche Zusatz-Akku mit höherer Leistung (5.000mAh) sorgt dafür, dass Ihr Gerät länger läuft, ohne dass die Batterie ausgetauscht werden muss, und eignet sich perfekt für Geräte mit prozessorintensiven Anwendungen oder für den Betrieb des Geräts im Freien, wo hellere Displays erforderlich sind
  • KOMPAKTES, ROBUSTES DESIGN
    Das leichte, schlanke und robuste Design sorgt dafür, dass das Gerät unterwegs bequem zu tragen und einfach zu bedienen ist. Eine verstellbare und abnehmbare Handschlaufe sorgt für zusätzliche Sicherheit und besseren Halt.
  • IOS-GESTÜTZT
    Integrieren Sie Ihre Lösungen nahtlos in ein iOS-basiertes Ökosystem oder modernisieren Sie Ihre Systeme mit der Leistung der iOS-Plattformen von Apple
Kompatibilität:
Apple iPhone 12, 12 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 12/12 Pro
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Batterie:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Urban Armor Gear:
Urban Armor Gear
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iPhone 12 Pro Case, iPhone 12 Pro Hülle, iPhone 12 Pro Schutzhülle, Hülle iPhone 12 Pro, Huelle, Case, Zusatzakku, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, Batteryhülle, Batteryschutzhülle, inkl. Akku, Akkuhülle, Akkuschutzhülle, iPhone 12 Case, iPhone 12 Hülle, iPhone 12 Schutzhülle, Hülle iPhone 12, Arbeitsprozess, Arbeiten, management, bulk, b2b Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.