Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Workflow Desktop Ladestation für Case & Akku - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114014BW4040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114014BW4040
EAN/GTIN:
     840283904189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Workflow Desktop Ladestation für 1x Rugged Workflow Case & 1x Zusatz-Akku
P/N: 114014BW4040
Farbe: Schwarz
Verpackungsart: Bulk (Braune Schachtel)

UAG wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige, robuste und leichte Schutzausrüstung mit ultimativem Sturzschutz für Personen herzustellen, die nur das Beste von einem Produkt erwarten.

Diese Philosophie haben wir auch auf unser Design und unsere Funktionalität übertragen und innovative Lösungen für Unternehmen entwickelt. Jede von uns angebotene Lösung schützt nicht nur die für Ihren Arbeitsalltag wichtigen Geräte und versorgt sie mit Strom, sondern wir bemühen uns auch um mehr Flexibilität, ein besseres Benutzererlebnis und mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsablauf.

Optional erhältliches Zubehör aus der Workflow-Produktserie:
Workflow Battery Cases für iPhone SE (2022 & 2020) & iPhone 12/12 Pro & iPhone 14/13, 5-fach-Ladegerät für Cases, 5-fach-Ladegerät für Akkus, 3.000 mAh Zusatz-Standard-Akku, 5.000 mAh Zusatz-Akku mit höherer Leistung und Displayschutzglas in Industriequalität.

Features:
  • LED-Ladeanzeige
  • T-Typ Sicherheitssteckplatz
  • Vergoldete Ladekontakte
  • Ermöglicht gleichzeitiges Laden von 1 Gerät und 1 Zusatz-Akku
  • Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
  • Bei den Tests verwendete Desinfektionsmittel: Cavicide PDI Sani-Tuch AF3, PDI Sani-Tuch mit Bleichmittel, Isopropylalkohollösung (70%), aktiviertes Wasserstoffperoxid (0.5%), PDI super Sani-Tuch (55% Isopropylalkohol)
Kompatibilität:
UAG Rugged Workflow Cases & Akkus
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ladegerät
Kompatibilität:
Urban Armor Gear Workflow Cases
Produktfarbe:
schwarz
Zertifizierung:
CE
LED-Anzeigen:
Ja
Urban Armor Gear:
Urban Armor Gear
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle uag, Tischladegerät, Tischladestation, Ladestation, Dockingstation, UAG Zubehör, Healthcare Zubehör, Workflow Zubehör, Akku Ladegerät, Arbeitsprozess, Arbeiten, management, bulk, b2b Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.