Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Workflow Healthcare 5-fach-Ladegerät für Zusatz-Akkus - weiß - med.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114016BW4130
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114016BW4130
EAN/GTIN:
     840283906398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Urban Armor Gear Workflow Healthcare 5-fach-Ladegerät für Akkus
P/N: 114016BW4130
Farbe: Weiß
Verpackungsart: Bulk (Braune Schachtel)

UAG wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige, robuste und leichte Schutzausrüstung mit ultimativem Sturzschutz für Personen herzustellen, die nur das Beste von einem Produkt erwarten.

Diese Philosophie haben wir auch auf unser Design und unsere Funktionalität übertragen und innovative Lösungen für Unternehmen entwickelt. Jede von uns angebotene Lösung schützt nicht nur die für Ihren Arbeitsalltag wichtigen Geräte und versorgt sie mit Strom, sondern wir bemühen uns auch um mehr Flexibilität, ein besseres Benutzererlebnis und mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsablauf.

Optional erhältliches Zubehör aus der Workflow-Produktserie:
Workflow Battery Cases für iPhone SE (2022 & 2020) & iPhone 12/12 Pro & iPhone 14/13, 5-fach-Ladegerät für Cases, Desktop Ladestation (1x Case & 1x Zusatz-Akku), 3.000 mAh Zusatz-Standard-Akku, 5.000 mAh Zusatz-Akku mit höherer Leistung und Displayschutzglas in Industriequalität.

Features:
  • LED-Ladeanzeige
  • T-Typ Sicherheitssteckplatz
  • Vergoldete Ladekontakte
  • Ermöglicht gleichzeitiges Laden von 5 Akkus
  • Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
  • Bei den Tests verwendete Desinfektionsmittel: Cavicide PDI Sani-Tuch AF3, PDI Sani-Tuch mit Bleichmittel, Isopropylalkohollösung (70%), aktiviertes Wasserstoffperoxid (0.5%), PDI super Sani-Tuch (55% Isopropylalkohol)
Kompatibilität:
UAG Workflow Akkus (3.000 mAh & 5.000 mAh)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ladegerät
Kompatibilität:
Urban Armor Gear Workflow Cases
Produktfarbe:
weiß
Geeignet für:
medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet )
Zertifizierung:
CE
LED-Anzeigen:
Ja
Urban Armor Gear:
Urban Armor Gear
Weitere Suchbegriffe: Healthcare Management, Apple Health, medizinischen Einsatz, Gesundheitswesen, Gesundheitsversorgung, Desinfektionsmittel, Klinikzubehör, Pflegezubehör.stationär, Medizin, Medizinischerbereich, Pflegebereich, Applezubehör, Klinikum.Klinik.Krankenhaus.Pflege, Ambulant, AmbulantePflege, Pflegedienst, Rettungsdienst, Fahrdienst, Krankentransport, Transport, Pflegeheim, bulk, b2b Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,43*
€ 463,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.