Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Plyo MagSafe Case Apple iPhone 15 Pro Hülle - ice / rose gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114286114348
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114286114348
EAN/GTIN:
     840283909597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Plyo MagSafe Case für das Apple iPhone 15 Pro
P/N: 114286114348
Farbe: Ice (Transparent)/Rose Gold

Unsere Plyo-Serie kombiniert zuverlässigen, militärisch getesteten Fallschutz mit einer modernen Ästhetik und bietet so einen schönen, alltäglichen Schutz und Sicherheit für Ihr Handy. Mit einer leichten Konstruktion aus einem stoßabsorbierenden TPU-Rahmen und einer PC-Rückseite. Zuverlässige UAG-Schutzhülle mit stoßfestem weichem Kern. Kratzfeste Gleitpads und luftweiche Ecken zur Dämpfung von Stößen. Komplett mit einem starken integrierten Magneten für nahtlose Kompatibilität mit MagSafe-Ladegeräten. Hochwertiger, strapazierfähiger Schutz mit auffälligem Design.

Features:

  • Bis zu 4,8m Fallschutz
  • Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Luftgepolsterte Ecken zur Dämpfung von Stößen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Klarer UV-beständiger Schutz
  • Im medizinischen Umfeld getestet
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Pro
Etui-Typ:
BackCase
Material:
PC, TPU
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Pro Case, iPhone 15 Pro Hülle, iPhone 15 Pro Schutzhülle, Hülle iPhone 15 Pro, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.