Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Pathfinder MagSafe Case Apple iPhone 15 Plus Hülle - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114311114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114311114040
EAN/GTIN:
     840283910159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Pathfinder MagSafe Case für das Apple iPhone 15 Plus
P/N: 114311114040
Farbe: Schwarz

Die Pathfinder-Serie mit MagSafe-Zubehörkompatibilität wurde mit Blick auf Action und Abenteuer entwickelt und bietet seriösen Schutz mit einem modernen, klassischen Look. Das Gehäuse verfügt über eine ultraleichte Schale, einen stoßfesten Rahmen und einen Kern mit Sechskantmuster, der erhöhten Schutz bei Stürzen und Stößen bietet. Der verbesserte, erhöhte Bildschirmrand schützt das Display vor versehentlichen Stürzen und Stößen, und die Ecken werden durch TPU-Stoßfänger geschützt. Ein integriertes Magnetmodul hält Ihr iPhone an Ort und Stelle und sorgt für MagSafe-Ladekompatibilität. Mit unserer Pathfinder-Serie ist Ihr Telefon immer in guten Händen.

Features:

  • Bis zu 5,4m Fallschutz
  • Hergestellt aus 50% recycelten Materialien
  • Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
TPU, PC, PP
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus Case, iPhone 15 Plus Hülle, iPhone 15 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 15 Plus, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.