| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-114311114343 Herst.-Nr.: 114311114343 EAN/GTIN: 840283910166 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Pathfinder MagSafe Case für das Apple iPhone 15 Plus P/N: 114311114343 Farbe: Ice (Transparent) Die Pathfinder-Serie mit MagSafe-Zubehörkompatibilität wurde mit Blick auf Action und Abenteuer entwickelt und bietet seriösen Schutz mit einem modernen, klassischen Look. Das Gehäuse verfügt über eine ultraleichte Schale, einen stoßfesten Rahmen und einen Kern mit Sechskantmuster, der erhöhten Schutz bei Stürzen und Stößen bietet. Der verbesserte, erhöhte Bildschirmrand schützt das Display vor versehentlichen Stürzen und Stößen, und die Ecken werden durch TPU-Stoßfänger geschützt. Ein integriertes Magnetmodul hält Ihr iPhone an Ort und Stelle und sorgt für MagSafe-Ladekompatibilität. Mit unserer Pathfinder-Serie ist Ihr Telefon immer in guten Händen. Features: - Bis zu 5,4m Fallschutz
- Hergestellt aus 25% recycelten Materialien
- Extrem robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Antimikrobielle Eigenschaften
- Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Plus Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Plus | Etui-Typ: | BackCase | Material: | TPU, PC, PP | Produktfarbe: | Transparent | MagSafe-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Kabelloses Aufladen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus Case, iPhone 15 Plus Hülle, iPhone 15 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 15 Plus, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden |
| | |
| |