Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Plyo Case Apple iPhone 15 Plus Hülle - ice (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht 6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-114313114343
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114313114343
EAN/GTIN:
     840283910180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Plyo Case für das Apple iPhone 15 Plus
P/N: 114313114343
Farbe: Ice (Transparent)

Unsere Plyo-Serie kombiniert zuverlässigen, militärisch getesteten Fallschutz mit einer modernen Ästhetik und bietet so einen schönen, alltäglichen Schutz und Sicherheit für Ihr Handy. Mit einer leichten Konstruktion aus einem stoßabsorbierenden TPU-Rahmen und einer PC-Rückseite. Zuverlässige UAG-Schutzhülle mit stoßfestem weichem Kern. Kratzfeste Gleitpads und luftweiche Ecken zur Dämpfung von Stößen. Hochwertiger, strapazierfähiger Schutz mit auffälligem Design.

Features:

  • Bis zu 4,8m Fallschutz
  • Federleichte Composite-Konstruktion
  • Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Luftgepolsterte Ecken zur Dämpfung von Stößen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Klarer UV-beständiger Schutz
  • Im medizinischen Umfeld getestet
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Plus
Etui-Typ:
BackCase
Material:
PC, TPU
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus Case, iPhone 15 Plus Hülle, iPhone 15 Plus Schutzhülle, Hülle iPhone 15 Plus, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.