Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Bundle Plyo MagSafe Case & Magnetic Haltering Apple iPhone 16 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1144811BV01
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     1144811BV01
EAN/GTIN:
     840283915420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Urban Armor Gear Bundle bestehend aus Plyo MagSafe Case & Magnetic Halterung/Haltering mit Standfunktion für das Apple iPhone 16 Pro Max
P/N: 1144811BV01
Farbe Case: Ice (Transparent)/Weiß
Farbe Magnetic Halterung: Titan

Plyo MagSafe Case:

Unsere Plyo-Serie kombiniert zuverlässigen, militärisch getesteten Fallschutz mit einer modernen Ästhetik und bietet so einen schönen, alltäglichen Schutz und Sicherheit für Ihr Handy. Mit einer leichten Konstruktion aus einem stoßabsorbierenden TPU-Rahmen und einer PC-Rückseite. Zuverlässige UAG-Schutzhülle mit stoßfestem weichem Kern. Kratzfeste Gleitpads und luftweiche Ecken zur Dämpfung von Stößen. Komplett mit einem starken integrierten Magneten für nahtlose Kompatibilität mit MagSafe-Ladegeräten. Hochwertiger, strapazierfähiger Schutz mit auffälligem Design.


Features:

  • Bis zu 4,8m Fallschutz
  • Klarer UV-beständiger Schutz
  • Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Luftgepolsterte Ecken zur Dämpfung von Stößen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Im medizinischen Umfeld getestet
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
  • Eingebautes MagSafe-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Magnetic Halterung/Haltering mit Standfunktion:

UAGs ikonischer sechseckiger, MagSafe kompatibler Magnetringständer - ein multifunktionaler Telefonringgriff, der auch als Ständer verwendet werden kann, und das für mehrere Blickwinkel (Hoch- und Querformat). Der Magnetringständer hält sicher durch den ultrastarken Magneten und ist mit hochwertigem Zinkguss und polierter Metallbeschichtung hochwertig verarbeitet. In Kalifornien präzise entworfen und entwickelt.

Features:
  • Ultrastarker Magnetverschluss // erstklassige Magnetstärke
  • Langlebiges Design für lange Lebensdauer
  • Hochwertige, polierte Metallbeschichtung aus Zinkguss
  • Kickstand-Funktion - vertikale und horizontale Betrachtungsmodi
  • Schlank, elegant
  • Rutschfester Griff
  • 360-Grad drehbar
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Pro Max
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16 Pro Max
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 16 Pro Max Case, iPhone 16 Pro Max Hülle, iPhone 16 Pro Max Schutzhülle, Hülle iPhone 16 Pro Max, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, UAG, rugged, drop, militärstandard, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, MagSafe, MagSafe Zubehör, MagSafe Hülle, MagSafe Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.