| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-12103 Herst.-Nr.: 12103 EAN/GTIN: 4260744251274 |
| | |
|
| | |
| JT Berlin Turnline für die Gigaset CL660 und CL690 Reihe P/N: 12103 Farbe: Schwarz Verpackungsart: Bulk Der absolute Klassiker - seit fast 20 Jahren erfolgreich am Markt. Die besonders hochwertigen Ledertaschen der JT Berlin Turnline-Serie werden in Europa handgefertigt. Für die Herstellung der sorgfältig handverarbeiteten Funktionscases wird nur bestes Leder verwendet. Nur so lassen sich die hohen Qualitätsansprüche auch langfristig garantieren. Neben dem optimalen Schutz des Handys, wird besonders auf exakte Passform und exzellenten Tragekomfort geachtet. Durch den Dreh-Gürtelclip lässt sich die Ledertasche in 8 Stufen fixieren und bietet so auch im Sitzen die gewünschte Bewegungsfreiheit. Die herausragende Folie auf der Front garantiert den Zugriff auf das Display ohne das Gerät aus der Tasche zu nehmen – auch bei Touch-Screens. JT Berlin Turnline-Ledertaschen sind auch für viele aktuelle und ältere Handymodelle lieferbar. Features: - Angenehm weiches Echtleder - Made in Europe
- Exakte Passform für Ihr Telefon
- Alle Anschlüsse sind weiterhin frei zugänglich
- Schlichtes, elegantes Design
- Mit Leder bezogener, 8-stufiger Drehclip
Kompatibilität:
Gigaset CL660, CL660A, CL660HX, CL690A Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Gigaset | Kompatibilität: | CL660/CL690 | Etui-Typ: | Tasche | Material: | Leder | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turnline Hülle, Turnline Schutzhülle, Turnline Funktionscase, Turnline Case, Funktionscases, Leder, handverarbeitet, schlichtes Design, elegantes Design, Drehclip, allltagshelfer, rundumschutz, sturtzsicher, Gigaset |
| | |
| |