Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Rugged Keyboard Case | Apple iPad 10,2" (2021 - 2019) | schwarz | bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
UAG Rugged Keyboard Case | Apple iPad 10,2" (2021 - 2019) | schwarz | bulk
Artikel-Nr.:
     CE8PG-124002B14031
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     124002B14031
EAN/GTIN:
     810070369354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Urban Armor Gear Rugged Bluetooth Keyboard Case mit Trackpad für das Apple iPad 10,2" (2021 - 2019)
P/N: 124002B14031
Farbe: Schwarz
Verpackung: Bulk

Die UAG Rugged Bluetooth-Tastatur mit Trackpad bietet unaufhaltsamen 360-Grad-Schutz und verfügt über ein robustes, rutschfestes Äußeres und andere erstklassige Funktionen, die UAGs Engagement für den Schutz repräsentieren. Mit Bluetooth-Konnektivität bietet die robuste Tastatur ein hervorragendes Tipperlebnis und Tracking wie bei einem Laptop. Ausgestattet mit einer spritzwassergeschützten Tastatur mit komfortabel angeordneten, beleuchteten Tasten. Extragroßes Multi-Touch-Trackpad mit Gestenunterstützung zum Streichen, Tippen, Auf- und Zuziehen und Scrollen. Laptop-ähnliche Erfahrung mit dem verstellbaren magnetischen Ständer, der vier Anzeigemodi zum Tippen, Betrachten, Skizzieren oder Lesen bietet. Ein wiederaufladbarer, langlebiger Akku, der eine Laufzeit von bis zu 6 Monaten ermöglicht (je nach Nutzung). Hochwertiges, taktisches Griffgehäuse für eine sichere Handhabung. Apple Pencil-Aufbewahrung, damit Sie Ihren Pencil immer griffbereit haben. Mit der UAG Rugged Bluetooth-Tastatur und dem abnehmbaren Gehäuse können Sie von überall aus arbeiten.

Features:

  • Bis zu 2,4m Fallschutz
  • Hochwertiges, griffiges Äußeres
  • Der erhöhte Rand schützt das Display zusätzlich
  • Spritzwassergeschützte Tastatur mit LED-Hintergrundbeleuchtung (7 Farben, 3 Helligkeitsstufen) und perfekt dimensionierten, konturierten Tasten
  • Extragroßes Multi-Touch-Trackpad mit Gestenunterstützung zum Streichen, Tippen, Auf- und Zuziehen und Scrollen
  • Verstellbarer magnetischer Ständer mit vier Laptop-ähnlichen Blickwinkeln zum bequemen Tippen, Betrachten, Skizzieren und Lesen
  • Strapazierfähiges Smart Folio Cover welches die "Wake-/Sleep" Funktion unterstützt
  • Das Case ist abnehmbar und wird magnetisch mit dem Keyboard Folio befestigt
  • Integrierte Apple Pencil Halterung
  • Sicheres Bluetooth-Pairing mit mehreren Geräten, so dass Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig verbinden und mit einem eindeutigen Bluetooth-Namen zwischen ihnen hin- und herwechseln können
  • Wiederaufladbarer, langlebiger Akku mit USB-C-Ladeanschluss (USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten), der eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Stunden ermöglicht
  • Asset-Tag-Fenster zur einfachen Identifizierung
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
  • Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
Kompatibilität:
Apple iPad 10,2" (9. Generation 2021, 8. Generation 2020, 7. Generation 2019)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.