| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-144351110040 Herst.-Nr.: 144351110040 EAN/GTIN: 840283910555 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Screen Shield PLUS Tempered Glass Displayschutzglas für das Apple iPhone 15 P/N: 144351110040 Typ: Zweifach gehärtetes Glas Unsere Glass Shield Plus Premium-Displayschutzfolien sind für den täglichen Gebrauch konzipiert und halten einiges aus. Das Glass Shield Plus schützt Ihr Display vor Kratzern und Abrieb in anspruchsvollen Umgebungen und bei schweren Stürzen. Unsere ultradünne (0,33 mm) Konstruktion aus doppelt gehärtetem Glas sorgt für reaktionsschnelle, präzise Berührungsempfindlichkeit und unverfälschte HD-Oberflächenklarheit. Eine Nanometer-AR-Beschichtung minimiert Blendeffekte, sodass Sie Ihr Handy auch in hellen Umgebungen, z. B. in der freien Natur, problemlos verwenden können. Eine spezielle oleophobe Beschichtung weist natürliche Hautöle ab und verhindert die Bildung von Fingerabdrücken und Flecken, die die Bildauflösung beeinträchtigen können. Die präzise Passform mit einer Abdeckung von Kante zu Kante ist mit allen UAG-Hüllen kompatibel. Bringen Sie die Schutzfolie zu Hause schnell und einfach mit dem mitgelieferten Anbringungsset an, und erhalten Sie den Glanz mit dem mitgelieferten Reinigungsset.
Mit unserem Glass Shield Plus Premium Screen Protector sieht Ihr Bildschirm immer sauber aus, reagiert präzise auf Ihre Berührungen und bietet starken Schutz für den Alltag. Kombinieren Sie unsere Displayschutzfolien aus gehärtetem Glas mit einer unserer Schutzhüllen, um einen unvergleichlichen Schutz bei all Ihren Abenteuern zu erleben.
Features: - Premium Qualität
- Doppelt verstärktes gehärtetes Glas
- Antireflektierend
- Antimikrobieller Schutz
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Hohe Berührungsempfindlichkeit und Passgenauigkeit
- Kratzfest
- Ultraklar und hochauflösend
- Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit
Kompatibilität: Apple iPhone 15 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Plus | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 15 Plus Glas-folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free |
| | |
| |