Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Tempered Glass Displayschutz Apple iPad Air 11" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-14435911NA
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     14435911NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Urban Armor Gear Screen Shield Tempered Glass Displayschutzglas für das Apple iPad Air 11" (2024)
P/N: 14435911NA
Typ: Zweifach gehärtetes Glas

UAGs Displayschutz aus gehärtetem Glas wurde entwickelt, um Ihr Display auch in den anspruchsvollsten Umgebungen vor Kratzern und Abrieb zu schützen. Dieses ultradünne (0,33 mm) Glas, das in der Praxis getestet wurde und auch härtestem Einsatz standhält, bietet eine reaktionsschnelle, präzise Berührungsempfindlichkeit und eine unverfälschte HD-Oberflächenklarheit. Eine oleophobe Beschichtung weist natürliche Hautöle ab und verhindert so Fingerabdrücke und Schmutzablagerungen, die die Bildauflösung beeinträchtigen können. Die präzise Passform und die Abdeckung von Rand zu Rand, die auch für Schutzhüllen geeignet ist, bieten Ihrem Bildschirm Schutz, ohne dass es zu Problemen kommt. Die perfekte Installation ist mit unserem mitgelieferten Applikator-Kit ein Kinderspiel. Mit dem UAG Glass Shield sieht Ihr Bildschirm immer sauber aus, reagiert präzise auf Ihre Berührungen und bietet starken Schutz im Alltag.

Features:
  • Beste Qualität
  • Bis zu 1,8m Fallschutz
  • Doppelt verstärktes gehärtetes Glas
  • Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
  • Kratzfest
  • Ultraklar und hochauflösend
  • Hohe Berührungsempfindlichkeit und Passgenauigkeit
  • Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit
Kompatibilität:
Apple iPad Air 11" (M2 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Air 11" (2024)
Rahmentyp:
Vollformat
Material:
Gehärtetes Glas
Produktfarbe:
Transparent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, displayfolie panzerglas, iPad Air 11" (2024) Glas-folie, iPad Air 11" (2024)", Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, iPad Schutzfolie, iPad Schutzglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.