Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLD Power PEPE Steckdosenverteiler - 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
BOLD Power PEPE Steckdosenverteiler - 4-fach
Artikel-Nr.:
     CE8PG-19134
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination
BOLD Power PEPE Steckdosenverteiler - 4-fach
P/N: 19134

Die BOLD PEPE ist eine Mehrfachsteckdose hinter einer magnetischen Klappe. Sie ist mit Kindersicherungen und nach IP44 wasserdicht und selbst verschließbar. Die Öffnung der Steckdose ist in Steinoptik und hält wegen einem Magneten sicher an Ort und Stelle.

Als Stromverteiler bietet sich die PEPE ideal für einen unauffälligen Gebrauch an. Durch das 3 Meter lange, dicke Outdoor Stromkabel mit Schuko Stecker (CEE7/7) können Sie diese Gartensteckdose sicher und einfach an Ihr Hausstromnetz anschließen.

Durch die maximal mögliche Abgabe von bis zu 3.680 Watt ist es möglich viele verschiedene Elektrogeräte anzutreiben oder aufzuladen. Z. B. Rasenmäher, andere elektrische Gartengeräte, Pumpen (Brunnen, Zisternen, etc.), Beleuchtung, E-Bikes, usw. Diese Außensteckdose ist hergestellt aus besonders robustem Polypropylen und ist lange haltbar. Die Abmessungen lauten 190 mm x 200 mm x 200mm.

Features
  • Smarter, verstärkter Steckdosenstein aussen aus besonders bruchfestem, rostfreiem Polypropylen (PP) Material - ideal für Garten, Outdoor, Garage, Beete und Teichlandschaften
  • Unsere Gartensteckdose kann in Ihr Smart Home integriert werden - dank Tuya App (verfügbar für iOS & Android) können Sie nun nicht nur Ihre Steckdosen außen manuell steuern, sondern Automatisieren (via Timer, Alarme, Gruppenschaltungen, etc.)
  • Verwendbar mit Amazon Alexa, IFTTT und Apple HomeKit (nur via Homebridge!) - steuern Sie die Stromsäule im Garten bequem via Sprache oder den jeweils passenden Apps - Achtung für Appe HomeKit ist eine Homebridge zur Integration notwendig
  • Integriertes 3 Meter langes Outdoor-Kabel (nach VDE Norm - 1,5mm² H07RN-F3G) zum Anschluss der Außensteckdose Steinoptik an Ihre Stromleitung
  • Sicheres Gartensteckdose und perfekt für den Außenbereich geeignet, dank Steckdosen mit Kindersicherung, IP44 Schutz (Regen, Schnee, etc.)
Weitere Informationen:
Farbe:
Steinoptik
Material:
Polypropylen (PP)
Steckdosenanzahl:
4
Maximal Last:
3680 Watt
Schutzklasse:
IP44
Maß:
190x200x200mm
Kabel:
3 m Outdoor-Kabel
Steuerung über:
Tuya App (verfügbar für iOS&Android)
Verwendbar mit:
Amazon Alexa, IFTTT und Apple HomeKit (nur via Homebridge!)
Bold:
Bold
Weitere Suchbegriffe: außensteckdose garten, gartensteckdosen aussen wasserdicht, gartensteckdose steinoptik, stein steckdose außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.