Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLD VOLO Pollerleuchte mit Steckdosen und Blende - 2-fach - Rostfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikelansicht6
Artikel-Nr.:
     CE8PG-19479
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
gartensteckdose
aussensteckdose
steckdose garten
pollerleuchte außen
BOLD VOLO Pollerleuchte mit Steckdose und Blende - 2-fach Steckdose
P/N: 19479
Farbe: Rostfarben

Die VOLO Steckdosensäule mit Licht für Ihren Garten besteht aus rostfreiem, hochwertigem Alluminium mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 2 Schuko Anschlüssen.

Features
  • 2 Steckplätze
  • Wegeleuchte für den Außenbereich mit einer Leuchtkraft von 470 Lumen und 2700 Kelvin die ein warmes Licht 360° Grad um die Lampe herum spendet und ausleuchtet (Leuchtmittel enthalten)
  • Unsere Gartenlampe mit Steckdose kann in Ihr Smart Home integriert werden - dank Tuya App (verfügbar für iOS & Android) können Sie nun nicht nur Ihre Steckdosen außen manuell steuern, sondern automatisieren (via Timer, Alarme, Gruppenschaltungen, etc.)
  • Verwendbar mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (nur via Homebridge!) - steuern Sie die Energiesäule im Garten bequem via Sprache oder den jeweils passenden Apps - Achtung für Apple HomeKit ist Homebridge zur Integration notwendig
  • Diese Gartenleuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist außerdem abnehm- oder austauschbar
  • Die Blende der Gartenleuchte lässt sich auch bei eingesteckten Geräten schließen, indem die Kabel in der Kabelhalterung fixiert werden und unter der Blende herausgeführt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Rostfarben
Material:
Aluminium
Steckdosenanzahl:
2
Leuchtkraft:
470 und 2700 Kelvin
Steuerung über:
Tuya App (verfügbar für iOS&Android)
Verwendbar mit::
Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit (nur via Homebridge!)
Bold:
Bold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.