Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLD VOLO Steckdosenturm mit Blende - 2-fach inkl. Wifi (Smarthome) - Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
BOLD VOLO Steckdosenturm mit Blende - 2-fach inkl. Wifi (Smarthome) - Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CE8PG-19486
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
gartensteckdosen aussen wasserdicht
aussen steckdosen wlan
aussensteckdose smart
außenlampe mit steckdose
BOLD VOLO Steckdosenturm mit Blende - 2-fach Steckdose inkl. Wifi (Smarthome)
P/N: 19486
Farbe: Anthrazit

Mit der BOLD Power VOLO Series erhalten Sie Qualität und Design verbunden mit cleveren Ideen und hochwertigen Materialien.

Die VOLO Außensteckdose für Ihren Garten besteht aus hochwertigem Aluminium und besitzt Steckdosen mit selbstschließenden (wasserdichten) Abdeckungen nach IP44 Schutzklasse. Damit ist die Steckdosensäule außen z. B. gegen Regen geschützt. Die gesamte Säule kann bis zu 3.680 Watt liefern und ist damit ideal geeignet für alle Gartengeräte (Leise-Häcksler, elektrisches Gartengerät wie z. B. Heckenschere, Rasennäher, Motorsäge, etc.) oder auch Elektrogeräte wie Lampen, Bewegungsmelder oder auch Elektrogrills. Die komplette Installation wie auch Montage ist in wenigen Minuten abgeschlossen und kann mit wenig Werkzeug (Bohrer und Schraubenzieher reichen) durchgeführt werden. Über vier mitgelieferte Dübel + Schrauben wird sie sicher und fest auf jeden stabilen Untergrund befestigt.

Features
  • 2 Steckplätze
  • als Pollerleuchte oder Steckdosensäule
  • Ansprechende Energiesäule in modernem Design, aus rostfreiem Aluminium mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 2-fach Stecker
  • Sicheres Produkt und perfekt für den Außenbereich geeignet, dank Steckdosen mit Kindersicherung, IP44 Schutz (Regen, Schnee, etc.), Edelstahl-Gehäuse, Schutzklasse 1 Absicherung
  • Pollerleuchte für den Außenbereich mit einer Leuchtkraft von 470 Lumen und 2700 Kelvin die ein warmes Licht 360° Grad um die Lampe herum spendet und ausleuchtet (Leuchtmittel enthalten)
  • inkl. Wifi (Smarthome)
  • Die Blende der Gartenleuchte lässt sich auch bei eingesteckten Geräten schließen, indem die Kabel in der Kabelhalterung fixiert werden und unter der Blende herausgeführt werden
  • Leichte und sichere Installation der Steckdosensäule dank der wasserdichten und einfach zu erreichenden Verbindungshülse mit beschrifteten Lüsterklemmen
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Aluminium
Steckdosenanzahl:
2
Maximal Last:
3680 Watt
Schutzklasse:
IP44
Leuchtkraft:
470 und 2700 Kelvin
Zubehör:
Wifi (Smarthome) inkl.
Bold:
Bold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.