Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Zero Case Apple iPhone 15 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1A6460102
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1A6460102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ESR Zero Case für das Apple iPhone 15
P/N: 1A6460102
Farbe: Transparent

Zeige den ursprünglichen Look deines iPhones mit dieser leichten, kristallklaren Hülle.

Langanhaltende Klarheit
Dein iPhone sieht toll aus. Und du möchtest, dass es weiterhin gut aussieht. Aus diesem Grund haben wir diese Hülle aus hochwertigem, kristallklarem Polymer hergestellt, das länger beständig gegen Vergilben ist und dir den wahren Stil deines iPhones zeigen lässt.

Passt perfekt
Jeder Zentimeter dieser Hülle ist so konstruiert, dass sie mit absoluter Präzision zu deinem iPhone passt. Von den Lautsprecherausschnitten bis hin zu den einfach zu drückenden Tastenabdeckungen ist es maßgeschneidert und passt perfekt zu jedem Teil. Genieße die exakt gleiche Funktionalität wie dein hüllenloses iPhone und eine bessere Möglichkeit, Staub und Schmutz fernzuhalten.

Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Spezielle Air-Guard-Ecken bieten eine starke Polsterung selbst bei Stürzen mit starkem Aufprall.

Erhöhter Kantenschutz
Die wichtigsten Teile deines Handys benötigen besonderen Schutz. Der erhöhte Displayrand und der innovative Kameraschutz schützen vor lästigen Kratzern, egal ob groß oder klein, damit dein Display stets in Top-Zustand bleibt und deine Fotos stets pixelgenau sind.

Microdot-Design
Verbanne Wasserflecken durch das spezielle Design auf der Innenseite.

Kompatibel mit kabellosem Laden
Dank des dünnen Designs, genieße den Komfort des Aufladens über kabellose Ladegeräte.

Features:

  • Hochwertiges Polymer bringt den wahren Stil deines iPhones zur Geltung und verhindert wirkungsvoll das Vergilben, so dass es länger klar bleibt
  • Durch das ultradünne Polymer fühlt es sich fast so an, als ob dein Handy keine Hülle hätte
  • Stoßdämpfende Air Guard Ecken, erhöhte Displaykanten und Camera Guard sorgen zusammen für testzertifizierten Sturzschutz
  • Wireless Charging kompatibel
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Einfach zu drückende Tasten
  • Erhöhter Kantenschutz
Kompatibilität:
Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Hülle
Etui-Typ:
Backcover
Material:
PP
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar, iPhone 15 Case, iPhone 15 Hülle, iPhone 15 Schutzhülle, Hülle iPhone 15, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, ESR, kabellos laden, induktiv laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.