Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Classic Hybrid HaloLock Case Apple iPhone 16 Pro Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1A7690102
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1A7690102
EAN/GTIN:
     4894240220641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
ESR Classic Hybrid HaloLock Case für das Apple iPhone 16 Pro / MagSafe kompatibel
P/N: 1A7690102
Farbe: Transparent

Zeige den wahren Stil deines iPhones mit Militärnorm Schutz und voller MagSafe-Kompatibilität.

Fester Halt
Starke Magnete mit einer Haltekraft von 1.500g ermöglichen eine stärkere Magnetverriegelung an Ladegeräten & Zubehör im MagSafe-Stil als dein hüllenloses Handy oder sogar offizielle MagSafe-Hüllen.

Kombiniere MagSafe
Mit dem integrierten Magnetring in der Hülle kannst du Ladegeräte, kabellose Powerbanks, Wallets, Ständer & mehr anbringen. Optimiere deine Alltagsgegenstände in einem starken, praktischen All-in-One-System.

Testzertifiziert nach der Militärnorm MIL-STD-810H 516.8
Verstärkt mit stoßdämpfenden Ecken, um nachweislich robusten Schutz gegen jede Art von Stürzen & Stößen zu bieten. Hole dir die Handysicherheit, die du Tag für Tag benötigst.

Schutz, wo es darauf ankommt
Erhöhte Displaykanten und Camera Guard schützen vor Kratzern, indem sie die wichtigsten Teile deines Handys von Oberflächen fernhalten.

Langanhaltende Klarheit
Die robuste, kratzfeste Acrylrückseite vergilbt nicht und sorgt für ein stets makelloses Aussehen.

Eleganter Stil
Erhalten den Schutz den du brauchst und genieße zugleich das elegente, stilvolle Design deines iPhones.

Voller Zugriff
Aussparungen für Lautsprecher & Anschlüsse sowie leicht bedienbare Tasten gewährleisten die volle Funktion.

Features:

  • Vollständig kompatibel mit MagSafe, um schnelles, einfaches kabelloses Laden vor Ort und unterwegs zu ermöglichen
  • Air Guard-Ecken schützen dein iPhone selbst vor schweren Stürzen
  • Der Displayrand und Camera Guard halten dein Display und deine Linsen makellos frei von Kratzern
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Vergilbungsbeständig
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 16 Pro
Etui-Typ:
BackCase
Material:
PP, Acryl
Produktfarbe:
Transparent
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 16 Pro Case, iPhone 16 Pro Hülle, iPhone 16 Pro Schutzhülle, Hülle iPhone 16 Pro, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, ESR, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden, MagSafe, MagSafe Zubehör, MagSafe Hülle, MagSafe Laden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.