Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Rebound Magnetic Case Apple iPad Pro 11" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1B1960103
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1B1960103
EAN/GTIN:
     4894240191002
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör hülle
ipad zubehör
ESR Rebound Magnetic Case für das Apple iPad Pro 11" (2024)
P/N: 1B1960103
Farbe: Schwarz

Ein leichtes Etui, das mit starken Magneten an Ihrem iPad befestigt wird, sich zu einem stabilen, dreifachen Ständer zusammenfalten lässt und vor täglicher Abnutzung schützt.

Starker Magnetverschluss
Starke integrierte Magnete in der Hülle sorgen für eine kraftvolle, sofortige Verriegelung Deines Tablets.

Hält einem Festigkeitstest von 100Nm stand
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einem 100-Nm-Festigketitstest standhalten.

Einfacher unterwegs
Dünnes, leichtes Design für einfacheres Reisen.

Anzeige- und Schreibmodus
Dreifach klappbarer Ständer für stabiles Betrachten und Schreiben.

Immer geschützt
Kratzfeste Abdeckung sorgt dafür, dass Display makellos & kratzfrei bleibt.

Voller Apple Pencil Support
Die Pencil Halterung ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil (Pro) und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad.

Automatische Ruhe-/Wachfunktion
Sorgt für zuverlässigen und schnellen Ablauf der Ruhe-/Wachfunktion beim Öffnen und Schließen des Covers, damit du jede Sekunde deines Akkus sinnvoll nutzen kannst.

Glatt und griffig
Strukturierte Oberfläche für sicheren, bequemen Halt.

Features:

  • Starke Magnete sorgen für eine starke Verbindung zwischen Hülle und Tablet
  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um die Nutzung zu verlängern und länger wie neu auszusehen
  • Dünn und leicht
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 11" (M4 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Pro 11" (2024)
Etui-Typ:
magnetic Folio
Material:
TPU, PC, PU, Magnets
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja - 3 Fach Besonderheit
Weitere Suchbegriffe: Pro 11" (2024) Hülle, iPad Pro 11" (2024)Schutzhülle, iPad Pro 11" (2024)Case, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet, tablet cover, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2024, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio, magnetic, magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.