Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Rebound Hybrid Case 360 Apple iPad Pro 11" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1B1990103
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1B1990103
EAN/GTIN:
     4894240191347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
ESR Rebound Hybrid Case 360 für das Apple iPad Pro 11" (2024)
P/N: 1B1990103
Farbe: Schwarz/Transparent

Eine klare Hülle mit abnehmbarer magnetischer Abdeckung, mit der du zwischen 6 vielseitigen Nutzungsmodi wechseln kannst.

25% stärkerer magnetischer Halt verglichen anderen, vergleichbaren Hüllen
Starke magnetische Abdeckung für sichere Stabilität

Einstellbares Querformat
Abnehmbarer, rutschfester Bezug sorgt für sichere Einstellbarkeit.

Einstellbares Hochformat
Abnehmbarer, rutschfester Bezug sorgt für sichere Einstellbarkeit.

Festes Hochformat
Dreifach klappbarer Ständer zum Stübern und Lesen.

Abnehmbare (leicht und tragbar) Rückschale
Die Rückschale ist von der Schutzhülle abnehmbar.

Ein gutes Gefühl
Glatte Oberfläche sorgt für angenehmen Halt, während das weiche Innenfutter Staub fernhält.

Voller Apple Pencil Support
Die Pencil Halterung ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil (Pro) und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad.

Automatische Ruhe-/Wachfunktion
Sorgt für zuverlässigen und schnellen Ablauf der Ruhe-/Wachfunktion beim Öffnen und Schließen des Covers, damit du jede Sekunde deines Akkus sinnvoll nutzen kannst.

Rundumverteidigung
Stoßdämpfende Ecken & Seiten mit einer stoßfesten, durchsichtigen Rückschale, um sicherzustellen, dass das iPad immer geschützt ist.

Features:

  • 6 Nutzungsmodi, darunter anpassbares Hoch- und Querformat
  • Abnehmbare magnetische Abdeckung
  • Doppelter Schutz durch Rückschale und vorderer Abdeckung
  • Sichere magnetische Befestigung
  • Kameraschutz
  • Erhöhter Kantenschutz
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 11" (M4 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Pro 11" (2024)
Etui-Typ:
Bookstyle
Material:
TPU, PC, PU, Magnets
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja - 6 Fach Besonderheit
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Pro 11" (2024) Hülle, iPad Pro 11" (2024)Schutzhülle, iPad Pro 11" (2024)Case, tablet, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2024, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio, magnetic, magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.