Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Shift Magnetic Case Apple iPad Air 13" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1B2040103
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1B2040103
EAN/GTIN:
     4894240194164
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör hülle
ipad zubehör
ESR Shift Magnetic Case für das Apple iPad Air 13" (2024)
P/N: 1B2040103
Farbe: Schwarz

Verwandle dein iPad mit der ultimativen Allround-Hülle und entfessele das wahre Potenzial deines Tablets.

Stabil in jedem Winkel
Starke Magnete und Halterungen sorgen für einen besonders stabilen Stand.
Betrachtungsmodus 30°-75° und Schreibmodus 15°-25°.

Einstellbarer Querformatmodus
Erhöhte Displayansicht (erhöht um 8,5cm) kann als zweiter Monitor verwendet werden.

Einstellbarer Hochformatmodus
Nahtloser Wechsel zwischen Surfen und Video-Chatten.

Einstellbarer Niedrigwinkelmodus
Perfekte Winkel zum Schreiben, Zeichnen und Tippen.

Abnehmbare (leicht und tragbar) Rückschale
Die Rückschale ist von der Schutzhülle abnehmbar und durch den integrierten Magneten beispielweise an einem Kühlschrank befestigbar.

Preisgekröntes Design: reddot winner 2023
Die erste Hülle, welche eine erhöhte Displayansicht ermöglicht.

Voller Apple Pencil Support
Die Pencil Halterung ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil (Pro) und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad.

Automatische Ruhe-/Wachfunktion
Sorgt für zuverlässigen und schnellen Ablauf der Ruhe-/Wachfunktion beim Öffnen und Schließen des Covers, damit du jede Sekunde deines Akkus sinnvoll nutzen kannst.

Rundumverteidigung
Erhalte vollen Schutz mit der Rückschale & bringe die Abdeckung (Folio) an, um auch das Display zu schützen.

Features:

  • Starke Magnete sorgen für ultrastabilen Stand
  • Kameraschutz
  • Erhöhter Kantenschutz
Kompatibilität:
Apple iPad Air 13" (M2 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Air 13" (2024)
Etui-Typ:
magnetic Folio
Material:
TPU, PC, PU, Magnets
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Ja - inkl. erhöhte Displayansicht Besonderheit
Weitere Suchbegriffe: iPad Air 13" (2024) Hülle, iPad Air 13" (2024) Schutzhülle, iPad Air 13" (2024) Case, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet, tablet cover, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2024, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio, magnetic, magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.