Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U by UAG [U] Lucent Powerbank & MagSafe & Ständer | 4000 mAh | Qi | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
U by UAG [U] Lucent Powerbank & MagSafe & Ständer | 4000 mAh | Qi | schwarz
Artikel-Nr.:
     CE8PG-1B4084314040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     1B4084314040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 4000mah
U by UAG [U] Lucent Powerstand mit MagSafe, 4000mAh Powerbank und Ständer
P/N: 1B4084314040
Farbe: Schwarz

Mit dem Lucent Power Kickstand haben Sie unterwegs immer Energienachschub zur Hand. Schlichtes und klares Design. Vielseitiger, integrierter Aluminium-Kickstand mit mehreren Betrachtungsmodi und Verwendungsmöglichkeiten. Der aufrechte Modus eignet sich hervorragend für freihändige Videotelefonate und die horizontale Ansicht ist perfekt zum Ansehen von Videos. Laden Sie den tragbaren Akku einfach mit dem USB-C Kabel auf. Eine LED Anzeige signalisiert die verbleibende Leistung des Lucent Powerstand. Ideal für Reisen und den täglichen Gebrauch.

Features:
  • 4000 mAh Akkukapazität
  • Der USB-C Anschluss unterstützt eine Aufladung mit bis zu 18W
  • Inklusive USB-A - USB-C Kabel
  • Gehäuse aus Polycarbonat mit Softtouch Beschichtung
  • Lade-LED Anzeige
  • Integrierter Aluminium Kickstand in einem matten Metallfinish
  • Aufrechte und horizontale Betrachtungsposition
  • Funktioniert mit jeder MagSafe kompatiblen Schutzhülle und direkt am am iPhone 12 und neueren Modellen
Kompatibilität:
Apple AirPods Pro (2. Generation 2023 & 2. Generation 2022)
Apple iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

UAG Schutzhüllen Metropolis LT Pro, Monarch Pro und Plyo Pro

und MagSafe kompatible Schutzhüllen
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MagSafe
LED-Anzeigen:
Ladend, Leistung
Produktfarbe:
weiß
Kabelloses Aufladen:
Ja
MagSafe-kompatibel:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
4000 mAh
Weitere Suchbegriffe: usb akku, Magsafe, Akku, Kontaktlos, induktion, induktionsladen, Kabelloses Aufladen, rugged
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.