Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S442892 Herst.-Nr.: 213528114040 EAN/GTIN: 810070369651 |
| |
|
| | |
| Urban Armor Gear Scout Case für das Samsung Galaxy A53 5G P/N: 213528114040 Farbe: Schwarz Das extrem robuste Scout Case von Urban Armor Gear bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.Features: - Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Die harten Außenkanten schützen zuverlässig gegen Schäden bei Stürzen
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Antirutsch-Oberfläche
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
- Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität: Samsung Galaxy A53 5G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Samsung Galaxy A53 5G Case, Samsung Galaxy A53 5G Hülle, Samsung Galaxy A53 5G Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy A53 5G, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,72* | € 26,80* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 19,19* | € 26,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,22* | € 47,61* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 39,67* | € 53,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|