Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAG Scout Case | Samsung Galaxy A34 5G | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht5
Artikel-Nr.:
     CE8PG-214195114040
Hersteller:
     UAG-Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     214195114040
EAN/GTIN:
     840283908866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Urban Armor Gear Scout Case für das Samsung Galaxy A34 5G
P/N: 214195114040
Farbe: Schwarz

Das extrem robuste Scout Case von Urban Armor Gear bietet einen nach Militärstandards getesteten Schutz gegen Stürze und Stöße.

Features:

  • Bis zu 3,6m Fallschutz
  • Robuste Schutzhülle mit stoßfestem, weichen Innen-Kern
  • Die harten Außenkanten schützen zuverlässig gegen Schäden bei Stürzen
  • Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
  • Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
  • Antirutsch-Oberfläche
  • Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera und den Touchscreen
  • Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln)
  • Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy A34 5G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.