| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-214358114040 Herst.-Nr.: 214358114040 EAN/GTIN: 840283910340 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Civilian Case für das Samsung Galaxy Z Fold5 P/N: 214358114040 Farbe: Schwarz Die Civilian Serie von Urban Armor Gear bietet einen nach Militärstandards getesteten Fallschutz, taktilen Tastenschutz und ein stoßabsorbierendes Honeycomb-Interieur. Durch die Kombination aus dem weichen Wabenkern und der robusten Polycarbonat-Außenschale bleibt das Smartphone selbst bei den härtesten Abenteuern geschützt.Features: - Stoßabsorbierender, weicher Innen-Kern mit patentierter Wabenstruktur mit stoßdämpfenden Ecken
- 1-teilige Konstruktion mit abgedecktem Scharnier für maximalen Geräteschutz
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy Z Fold5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, Samsung Galaxy Z Fold5 Case, Samsung Galaxy Z Fold5 Hülle, Samsung Galaxy Z Fold5 Schutzhülle, Hülle Samsung Galaxy Z Fold5, Huelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, rugged, TPU, 2023, ultra, Backcase, dünn, thin, leicht, Militärstandart, Rundumschutz, k |
| | |
| |